YF-323 耐衝撃タイプ防災面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44807116 品番YF-323
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

面体に耐衝撃性の高いポリカーボネートを採用した防災面
金属等の飛来物や高速飛来物に対応可能

材質(フレーム)アルミ 質量(g)276 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×215×161 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする