DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの カラビナフック 工具差し
ツールフックダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44807186
品番
DT-THW-855
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
湾曲ゲートで迷わず着脱!
使い易い8mm線径で作業性抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応
用途
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
ダブルフックで省スペース
材質/仕上
スチール/クロームメッキ仕上げ
色
シルバー
質量(g)
約214
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×95×48