冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 1種(細目)(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44807201
品番
M33×3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
約26.5
規格
1種
寸法S(mm)
50
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
29.5
ねじ山種類
メートル細目