アルミツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44807220 品番 DT-AHB-811B
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止
モンキー・レンチなどの吊り下げに

材質アルミ、ゲート部分:ステンレス マットブラック 質量(g)約70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×120×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする