アルミツールフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44807265 品番 DT-AHB-WRG
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止 (ラチェット差し部分は3点溶接です。)
両口ラチェット・モンキー・レンチ・ギアレンチなどの吊り下げに
トリプルフックフックで省スペース

材質アルミ、ゲート部分:ステンレス ガンメタ 質量(g)約165 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする