アルミツールフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44807308 品番DT-ATH-02G
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ

用途ハンマーなどの吊り下げに 材質アルミ、ゲート部分:ステンレス ガンメタ 質量(g)約30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×90×63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする