アルミツールフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44807378 品番DT-ATH-09G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ

用途両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに 材質アルミ、ゲート部分:ステンレス ガンメタ 質量(g)約60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×130×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
現場作業
サービス業

軽くてロングフックが使いやすく、自分の作業に必要な道具、材料を掛けられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする