冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 1種(細目)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M60
注文コード
44807393
品番
M60×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M60
ねじピッチ
4
材質
鉄
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目