DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの カラビナフック 工具差し
アルミツールフックダブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44807396
品番
DT-ATH-11G
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ
用途
両口ラチェット・レンチ・モンキー・各種テープなどの吊り下げに
ダブルフックで省スペース
材質
アルミ、ゲート部分:ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
約110
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×130×80