冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 2種(SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44807411
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
全高(mm)
5.1
二面幅(mm)
10
ねじ高さ(mm)
4.2
材質
SCM435
規格
2種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。