可動式ツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44807457 品番 DT-TBM-811
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

重厚感のスチール製×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。
鋼の強度と高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
フックのゲート開口幅25mm
60mmベルト対応
横幅コンパクト設計
幅広な落下防止コード取り付け穴
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!

材質スチール マットブラック 質量(g)184 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×70×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする