DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの ドライバー用 工具差し
ウルトライトインパクトホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
HiKOKI
注文コード
44807536
品番
DT-IHL-H
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
この軽さ、最上級!!薄型インパクトホルダー湾曲ホルダー部で簡単ひねり抜き!
薄型だから抜群のフィット感!引っ掛かり低減!
付属品
ねじ・ワッシャー各1個
寸法(mm)
約39×88×7
材質(本体)
スチール/クロムメッキ仕上げ
質量(g)
約25
対応機種
HiKOKI