冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44807585
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
全高(mm)
14.5
二面幅(mm)
24
ねじ高さ(mm)
13
材質
SCM435
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目