冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
44807594
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
16
二面幅(mm)
27
ねじ高さ(mm)
14
材質
SCM435
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目