冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44807612
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
19.5
二面幅(mm)
32
ねじ高さ(mm)
17.2
材質
SCM435
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目