冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 2種(SCM435/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44807646
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
SCM435
ねじピッチ
3.5
全高(mm)
27
規格
2種
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
46
ねじ高さ(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目