冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 2種(SCM435/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44807664
品番
M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
SCM435
ねじピッチ
4
全高(mm)
32.5
規格
2種
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
55
ねじ高さ(mm)
29.5
ねじ山種類
メートル並目