DBLTACT
DBLTACTの メガネ・ゴーグル・防災面
DBLTACTの シールド(防災面)
DBLTACTの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
フェイスシールドヘルメット型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44807685
品番
DT-HFSW-GW
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド火花の出る作業や高輝度の作業に
形状
ヘルメット取付型防災面
レンズ色
グリーン
レンズ形状
ダブルワイド
材質(レンズ)
前面:アクリル、後面:アクリル