冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(36個)
注文コード
44807777
品番
M27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
ねじピッチ
3
全高(mm)
24
二面幅(mm)
41
ねじ高さ(mm)
21.2
材質
SCM435
規格
2種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目