DBLTACT
DBLTACTの メガネ・ゴーグル・防災面
DBLTACTの シールド(防災面)
DBLTACTの かぶり型
フェイスシールドかぶり型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44807798
品番
DT-KFSW-G
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド火花の出る作業や高輝度の作業に
形状
かぶり型防災面
レンズ色
グリーン
レンズ形状
ダブル
材質(レンズ)
前面:アクリル、後面:ポリカーボネート