冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 2種(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1
注文コード
44807813
品番
M8×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・ねじピッチ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
色
黒
規格
2種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目