冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 2種(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44807847
品番
M12×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
色
黒
規格
2種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目