冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44807901
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3.5
全高(mm)
27
二面幅(mm)
46
ねじ高さ(mm)
24
材質
S45C
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。