DeWALT エアームーバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44807904 品番DXAM-0060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

トイレ・キッチンなど床の濡れやすい場所の乾燥作業にはこの一台にお任せ。
特に雨が降る時、入場での転倒防止として使用できます。
違う角度でも乾燥させ、塗装作業やカーペットの乾燥時間を短縮します。
空気を大きく循環させて、室内の温度差を解消し、心地よい空間を造ります。
風量は弱・中・強の三段階に分け、用途に合わせて風量を調整可能です。

用途
塗装部や濡れた床、カーペット、壁、天井などの乾燥。
衣類の乾燥。
室内の空気循環や空調機器の冷気・暖気の循環、臭気除去。
エアーカーテンによる虫よけ・冷気保持。
夏場の作業での熱中症対策、屋根裏、ロフトでの作業時の送風。
周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)130/180 角度(°)送風:0、45、90 本体寸法(mm)313×313×321 本体質量(kg)5 電源コード(m)3 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)17 風量調整3段階 最大風速(m/s)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする