水平可動 デュアル液晶モニターアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44807938 品番AS-MABH05D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。
モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。

セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジA×2個、VESA金具固定用ネジB×2個、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×4個、M4-12mmネジ×8個、M4-16mmネジ×8個、M6-12mmネジ×8個、M6-16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書 材質スチールプラスチック 質量(kg)約2.7 ブラック 取付方式クランプ方式グロメット方式 適合規格VESA 75×75mm100×100mm 本体寸法(mm)約712×114×473 耐荷重最大7kgまで(1つのアームに対し) 取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15〜45/グロメット:15〜45 適合モニターサイズ最大27インチまで 可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする