冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44808005
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
19.5
二面幅(mm)
32
ねじ高さ(mm)
17.2
材質
S45C
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目