USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44808026 品番 GH-ACU2GC-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属
65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。
2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能
PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。
スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応
スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ
iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト
高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利
折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。
海外でも使える100V〜240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。

用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど) 付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書 適合PSE ホワイト 材質(本体)PC 質量(g)約127 出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力AC100V-240V 50-60Hz 適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54 保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く) 動作温湿度範囲0〜25℃/10〜90%(結露なきこと) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※PDなどの高速/高出力の充電性能を発揮するには、充電する機器の対応、充電に使用するケーブルの対応が必要になります。
※対応機器の仕様や性能により、一部機器で充電できない場合があります。
※QuickChargeの充電規格には対応しておりません。
※すべてのUSB対応機器での動作を保証するものではありません。
※機器により完全充電ができない場合があります。
※機器により過充電となり、バッテリーを傷める可能性がありますので機器の充電ランプが消えたら速やかにケーブルを外してください。
※本製品の使用によるデータや機器の破損について、メーカーの故意または重過失による場合を除き、メーカーでは一切の責任を負わないものとします。
※コネクタを抜き差しする場合は、必ずコネクタ部分を持ってください。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする