冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44808032
品番
M33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
ねじピッチ
3.5
全高(mm)
29.5
二面幅(mm)
50
ねじ高さ(mm)
26.5
材質
S45C
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目