ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の PCアクセサリー
ハクバ写真産業の PCバッグ/キャリングバッグ
ハクバ写真産業の PCインナーケース
Chululu(チュルル) PCインナーケース 11.6インチ&マルチポーチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44808078
品番
SCH-PCMP116PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
11.6インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。
弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。
材質
ポリエステル、ポリクロロプレン
色
ピンク
サイズ
11.6インチ
質量(g)
(PCインナーケース)約180、(マルチポーチ)約85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(参考収容:PCインナーケース)約305×210×20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(PCインナーケース)325×230×30、(マルチポーチ)約170×90×60
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(マルチポーチ)約160×80×50