Chululu(チュルル) PCインナーバッグ 11.6インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード44808087 品番SCH-PIB116BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

11.6インチまでのノートPCや周辺アクセサリー等をまとめて収納できるPCインナーバッグ。
バックパックでの出し入れに便利なタテ型で、バッグへの出し入れや持ち運びに便利なハンドル付きです。
弾力性のあるクッション材が、大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。

材質ポリエステル、ポリクロロプレン ブルー サイズ11.6インチ 質量(g)約340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約210×305×20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×325×35(ハンドル含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする