Chululu(チュルル) PCインナーバッグ 11.6インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44808096 品番 SCH-PIB116MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

11.6インチまでのノートPCや周辺アクセサリー等をまとめて収納できるPCインナーバッグ。
バックパックでの出し入れに便利なタテ型で、バッグへの出し入れや持ち運びに便利なハンドル付きです。
弾力性のあるクッション材が、大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。

材質ポリエステル、ポリクロロプレン メランジグレー サイズ11.6インチ 質量(g)約340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約210×305×20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×325×35(ハンドル含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする