冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(36個)
注文コード
44808111
品番
M27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
ねじピッチ
3
全高(mm)
24
二面幅(mm)
41
ねじ高さ(mm)
21.2
材質
S45C
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目