ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の PCアクセサリー
ハクバ写真産業の PCバッグ/キャリングバッグ
ハクバ写真産業の PCインナーケース
Chululu(チュルル) タブレットスリーブ 11インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44808139
品番
SCH-TS11MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
11インチまでのタブレットPCを収納するスリーブです。弾力性のあるクッション材が大切なタブレットPCを傷や衝撃から保護します。
材質
ポリエステル、ポリクロロプレン
色
メランジグレー
サイズ
11インチ
質量(g)
約130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(参考収容)約180×255×10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約190×265×20