冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44808145
品番
M36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
4
全高(mm)
32.5
二面幅(mm)
55
ねじ高さ(mm)
29.5
材質
S45C
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目