冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44808154
品番
M39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
ねじピッチ
4
全高(mm)
35
二面幅(mm)
60
ねじ高さ(mm)
31.8
材質
S45C
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目