ハクバ プラスシェル エンベロープ タブレットスリーブ 11インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44808236 品番 SP-ELTS11WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

米国デュポン社のTyvek(R)を使用した、紙のような風合いのおしゃれなタブレットスリーブです。
使い込むことにより、しわや印刷のかすれ等の風合いの変化を楽しめます。
10.2〜11インチのペンシル/キーボード付きタブレットPCの収納に適しています。

材質Tyvek、ポリエステル ホワイト サイズ11インチ 質量(g)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約200×250×15(10.2〜11インチのペンシル/キーボード付きタブレットPCの収納に適しています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×270×15
注意
※素材の特性上、色移りすることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする