曜日別特売
SP-MFPC14GY ハクバ プラスシェル マグフラップ PCスリーブ 14インチ ハクバ写真産業 44808245

ハクバ プラスシェル マグフラップ PCスリーブ 14インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード44808245品番SP-MFPC14GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

薄型設計でかさばらずバッグの中にも収納しやすいPCスリーブです。
しっかりとロックをしながら、片手で素早く開けられるマグネットバックルでスマートに開閉ができます。

材質ポリエステルグレーサイズ14インチ質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約230×280~325×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×305~350×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする