ハクバ プラスシェル マグフラップ PCスリーブ 14インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44808254 品番 SP-MFPC14BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

薄型設計でかさばらずバッグの中にも収納しやすいPCスリーブです。
しっかりとロックをしながら、片手で素早く開けられるマグネットバックルでスマートに開閉ができます。

材質ポリエステル ブラック サイズ14インチ 質量(g)約250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約230×280〜325×20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×305〜350×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする