冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ウィット)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
44808267
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
山数
16
全高(mm)
8
二面幅(mm)
17
材質
S45C
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット