ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44808279 品番 SP-MFTB11BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

薄型設計でかさばらずバッグの中にも収納しやすいPCスリーブです。
しっかりとロックをしながら、片手で素早く開けられるマグネットバックルでスマートに開閉ができます。

材質ポリエステル ブラック サイズ11インチ 質量(g)約175 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約250×175〜200×15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×200〜225×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする