冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ウィット)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
44808285
品番
5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/8
山数
11
全高(mm)
14.5
二面幅(mm)
26
材質
S45C
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット