LATITUDE 5400

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44808288 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ディスプレイはフルHDに対応!
メモリは大容量16GBも搭載してます!
CPUは第8世代のCore i7で動作も快適!Windows10 Pro 64bit 導入済み
液晶画面に圧迫痕があります。
正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装剥げ、テカリ、削れ、シール跡があり、本体底面のゴム足が一部欠品しております。
※同一商品が多数ございますので多少の程度違いがあります事、ご了承ください。

仕様ランク:特選、Intel HD Graphics(グラフィック) メモリー容量16GB 解像度(X)1920(Y)1080 使用CPUCore i7 OSWindows 10 Pro インターフェイスHDMIメディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 対応インチサイズ(ディスプレイ)14 容量(GB)(ストレージ1)512 ストレージ1.SSD 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式8665U
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする