hoco U111 スケルトン Type-C to iOSケーブル グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44808455 品番U111-TL-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本製品は、コネクター部分にクリアー素材を使用しており、中の基板が見える近未来的なデザインを採用しております。
ケーブルは、充電及びデータ通信に対応し、Type-C電源とiOS機器を最大PD 20Wまでの急速充電にご利用いただけます。
ケーブルは丈夫なナイロンメッシュタイプで断線などに強い設計です。
ケーブルの長さは約1.2m。

仕様最大充電20Wまで対応 質量(g)約31 ケーブル長(m)約1.2 対応充電データ通信
注意
※スマートフォンとパソコンの接続用で、映像出力などには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする