冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
44808565
品番
5/16-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス
山数
18
全高(mm)
7.8
二面幅(mm)
12.7
ねじ高さ(mm)
約5.6
対角(mm)
(最大)14.65、(最小)14.15
ねじ山種類
UNC