PD20W コンセントチャージャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44808568 品番TAP138UW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。
最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。

材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) 質量(g)約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ポートType-C(Power Delivery)×1 定格入力AC100V〜240V(50/60Hz)0.5AMAX
注意
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする