冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44808574
品番
3/8-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
山数
16
全高(mm)
9.5
二面幅(mm)
14.28
ねじ高さ(mm)
約8.3
対角(mm)
(最大)16.51、(最小)15.96
ねじ山種類
UNC