冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44808583
品番
7/16-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
ねじの呼び
7/16
材質
ステンレス
山数
14
全高(mm)
10.9
二面幅(mm)
17.46
ねじ高さ(mm)
約9.5
対角(mm)
(最大)20.16、(最小)19.51
ねじ山種類
UNC