110差込型端子

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 44808595 品番 B-5S
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-6
スリーブ・シェル/B-7・B-19・B-40
タイプオス 適合電線(mm2)0.5〜1.25 寸法L(mm)20.40 寸法E(mm)12.00 寸法W(mm)2.79 材質黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987172
2023-05-24
用途:
敗戦
その他業種

真鍮のB-6を注文したが錫メッキされたB-6Sが届いた、異種金属では使い物にならない場合もあるので混同しないでください。

対象商品:
34987163
2021-12-23
用途:
バイク整備

日立オートパーツの端子は使い易くてコストパフォーマンスは良いですね。

対象商品:
34987163
2019-10-28
用途:
配線作業時
医療・福祉・介護関連業

圧着の際にしっかりとカシメられ、安心して使用できます。

対象商品:
34987163
2017-12-27
用途:
配線加工時
アーチャー企画 様 (サービス業)

特に不都合は無い、細いから他の使いようもあった、メス端子がカバーセットならよかった。

対象商品:
34987163
2017-11-18
用途:
配線加工、電気部品製作用
有限会社アローレーシングサービス 様

長年使用してきた信頼のブランドなので、安心して使用できる

対象商品:
34987172
2017-08-24
用途:
試作品実装
製造業

専用の工具が高いので、反付けで使用してます。

カバーなどもあるようで、今後購入したいと考えています。

対象商品:
34987163
2016-05-25
用途:
バイク用社外LEDウィンカー取り付けに使用

以前はメッキ製を使ってましたが、真鍮製のほうが接触抵抗が少なそうでいいと選びました。使い勝手は変わりません。

対象商品:
34987163
2016-12-18
用途:
110型コネクタ用

他のメーカーも購入しましたが、これで落ち着きました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする