冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44808635
品番
1"-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
1
材質
ステンレス
山数
8
全高(mm)
24.2
二面幅(mm)
38.1
ねじ高さ(mm)
約21.7
対角(mm)
(最大)43.99、(最小)41.99
ねじ山種類
UNC