冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
注文コード
44808662
品番
5/16-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/16
山数
18
全高(mm)
7.8
二面幅(mm)
12.7
ねじ高さ(mm)
約5.6
材質
鉄
表面処理
クロメート
対角(mm)
(最大)12.82、(最小)12.4
ねじ山種類
UNC